Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FastFix LED Linearsystem S Modul, IP40, 150cm, 1-10V dimmbar, 25-75W 5000K, 10600lm 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FastFix LED Linearsystem S Modul, IP40, 150cm, 1-10V dimmbar, 25-75W 5000K, 10600lm 90°
FastFix LED Linearsystem S Modul, IP40, 150cm, 1-10V dimmbar, 25-75W 5000K, 10600lm 90°
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113940
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113940
EAN/GTIN:
     9009377067068

FastFix LED Linearsystem S Modul, IP40, 150cm, 1-10V dimmbar, 25-75W 5000K, 10600lm 90°

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V
  • Farbtemperatur: 5000 K
  • Größe: L∕ B∕ H: 143,7∕ 6,5∕ 3,7 cm
  • Betriebsspannung: 180-265 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Artikelnummer: ISO-113940
  • Zubehör: Montagezubehör (Balkenaufnahme, Einspeiser, Verbinder...) excl
  • Farbe: weiß / Reflektor matt / Abdeckung mit Linsenoptik
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: IP40
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 75 W
  • Leuchtmittel: LED-Platinen mit je 33 Hochleistungchips
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 10600 lm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 36000 Std.
  • Material: Stahl / Abdeckung Kunststoff
  • Schutzklasse: 1
  • Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme (siehe Zubehör).
  • Tc (°C): 90 °C
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Montageart: Systemgebunden
  • Systemleistung: 25-75W (dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über ein 1-10V Steuersignal)
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über ein 1-10V Steuersignal.
  • mit Durchgangsverdrahtung
  • Polzahl: 8x 2.5mm2 (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR)
  • Anschlussart: Steckklemme
  • Geeignet für Notlicht
  • Lichtverteiler: Fokuslinse
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.93
  • Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 550 °C - 30 s
  • EPREL Nr.: 820275
  • Energieeffizienz-Klasse: C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 79,65*
€ 79,65*
€ 8,50*
ab € 67,27*
€ 86,96*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-113934
ab € 28,20*
Zubehör
ISOLED
ISO-113932
ab € 3,78*
Zubehör
ISOLED
ISO-113938
ab € 9,49*
Zubehör
ISOLED
ISO-113933
ab € 30,82*
Zubehör
ISOLED
ISO-113936
ab € 6,50*
Zubehör
ISOLED
ISO-113931
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.