Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Downlight UGR<19, BAP geeignet, Colorswitch, CRI >90, dimmbar, Ø28cm, 35W 3000|3500|4000K 3050lm 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Downlight UGR<19, BAP geeignet, Colorswitch, CRI >90, dimmbar, Ø28cm, 35W 3000|3500|4000K 3050lm 90°
LED Downlight UGR<19, BAP geeignet, Colorswitch, CRI >90, dimmbar, Ø28cm, 35W 3000|3500|4000K 3050lm 90°
LED Downlight UGR<19, BAP geeignet, Colorswitch, CRI >90, dimmbar, Ø28cm, 35W 3000|3500|4000K 3050lm 90°
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114195
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114195
EAN/GTIN:
     9009377073786
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Downlight UGR<19, BAP geeignet, Colorswitch, CRI >90, dimmbar, Ø28cm, 35W 3000|3500|4000K 3050lm 90°

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 / 3500 / 4000 K
  • Artikelnummer: ISO-114195
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (BAP tauglich).
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 3050 lm
  • Lichtstärke: 1657 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß bis neutralweiß (einstellbar)
  • Lichtausbeute: 89 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 24 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Einbautiefe: 5,6 cm
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbe: weiß / Abdeckung strukturiert matt
  • Energieverbrauch: 35 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 28∕ 5,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0
  • Anschlussart: Steckklemme
  • Polzahl: 2
  • Systemleistung: 35W
  • Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.95
  • EPREL Nr.: 805679
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 96,71*
€ 96,71*
€ 8,50*
ab € 81,25*
€ 103,92*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.