Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED CRI9P Linear 48V-Flexband, 8W, IP68, pink, 30 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED CRI9P Linear 48V-Flexband, 8W, IP68, pink, 30 Meter
LED CRI9P Linear 48V-Flexband, 8W, IP68, pink, 30 Meter
LED CRI9P Linear 48V-Flexband, 8W, IP68, pink, 30 Meter
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114240
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114240
EAN/GTIN:
     9009377074608
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED CRI9P Linear 48V-Flexband, 8W, IP68, pink, 30 Meter

  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-114240
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Größe: L∕ B: 3000∕ 1,2 cm
  • Betriebsspannung: 48 V=
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • IP-Schutzart: IP68
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 240 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtfarbe: pink
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Polzahl: 2
  • Schutzklasse: 2
  • Zubehör: Endstück incl
  • Größe: Kleinster Biegeradius-Ø: 2,5 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Selbstklebend.
  • Zubehör: Schutzabdeckung incl
  • Größe: Länge der einzelnen Abschnitte-L: 5 cm
  • Anschlussart: löten
  • mit Durchgangsverdrahtung
  • Systemleistung: 240W
  • Leistung je Meter: 8W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 240 LEDs
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.95
  • EPREL Nr.: 820314
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 527,81*
€ 615,48*
Lager 440
Frei Haus
ab € 631,31*
€ 631,31*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,31*
€ 751,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114237
ab € 436,80*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114239
ab € 438,32*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114238
ab € 440,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.