Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED HEQ930 Flexband High Bright, 24V, 22W, IP20, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED HEQ930 Flexband High Bright, 24V, 22W, IP20, 3000K
LED HEQ930 Flexband High Bright, 24V, 22W, IP20, 3000K
LED HEQ930 Flexband High Bright, 24V, 22W, IP20, 3000K
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114248
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114248
EAN/GTIN:
     9009377074783
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED HEQ930 Flexband High Bright, 24V, 22W, IP20, 3000K

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ISO-114248
  • Zubehör: Schutzabdeckung excl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,16 cm
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 110 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 3050 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Polzahl: 2
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Selbstklebend.
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Größe: Kleinster Biegeradius-Ø: 2,5 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Anschlussart: löten
  • Zubehör: Endstück incl
  • Größe: Länge der einzelnen Abschnitte-L: 3,33 cm
  • mit Durchgangsverdrahtung
  • Systemleistung: 110W
  • Leistung je Meter: 22W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 240 LEDs
  • Lichtstrom je Meter: 3050lm
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.95
  • EPREL Nr.: 806790
  • Energieeffizienz-Klasse: C
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 68,19*
€ 68,19*
€ 8,50*
ab € 57,87*
€ 75,43*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 108,00*
€ 135,91*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114246
ab € 62,55*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114247
ab € 57,97*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114245
ab € 62,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.