Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FastFix LED Linearsystem IP54 Modul, 150cm, 25-75W, 4000K, 1-10V dimmbar, 10500lm 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FastFix LED Linearsystem IP54 Modul, 150cm, 25-75W, 4000K, 1-10V dimmbar, 10500lm 60°
FastFix LED Linearsystem IP54 Modul, 150cm, 25-75W, 4000K, 1-10V dimmbar, 10500lm 60°
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114286
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114286
EAN/GTIN:
     9009377075469

FastFix LED Linearsystem IP54 Modul, 150cm, 25-75W, 4000K, 1-10V dimmbar, 10500lm 60°

  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Betriebsspannung: 180-265 V~
  • Größe: L: 143,7 cm
  • Systemleistung: 25-75W (dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über ein 1-10V Steuersignal)
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 36000 Std.
  • Material: Aluminium / Abdeckung + Optik Kunststoff
  • Marke: ISOLED
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 10500 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 75 W
  • IP-Schutzart: IP54
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >83 Ra
  • Farbe: weiß / Reflektor matt mit Linsenoptik / IP-Abdeckung klar
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: ISO-114286
  • 8-polig 2,5mm2 (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR)
  • Anschlussart: Steckklemme
  • mit Durchgangsverdrahtung
  • Lichtverteiler: Fokuslinse
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.95
  • Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 550 °C - 30 s
  • EPREL Nr.: 820316
  • Energieeffizienz-Klasse: C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 112,19*
€ 112,19*
€ 8,50*
ab € 93,97*
€ 119,72*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114296
ab € 12,41*
Zubehör
ISOLED
ISO-114295
ab € 27,00*
Zubehör
ISOLED
ISO-114297
ab € 24,94*
Zubehör
ISOLED
ISO-114294
ab € 4,00*
Zubehör
ISOLED
ISO-114298
ab € 1,49*
Zubehör
ISOLED
ISO-114293
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.