Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniAMP LED Touch/Funk PWM-Dimmer, 1 Kanal, 6x Out, 12-24V DC, 5A, inkl. Funktaster (Reichweite 10 Meter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MiniAMP LED Touch/Funk PWM-Dimmer, 1 Kanal, 6x Out, 12-24V DC, 5A, inkl. Funktaster (Reichweite 10 Meter)
MiniAMP LED Touch/Funk PWM-Dimmer, 1 Kanal, 6x Out, 12-24V DC, 5A, inkl. Funktaster (Reichweite 10 Meter)
MiniAMP LED Touch/Funk PWM-Dimmer, 1 Kanal, 6x Out, 12-24V DC, 5A, inkl. Funktaster (Reichweite 10 Meter)
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114538
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114538
EAN/GTIN:
     9009377081439
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
PWM-Controller
led dimmer

MiniAMP LED Touch/Funk PWM-Dimmer, 1 Kanal, 6x Out, 12-24V DC, 5A, inkl. Funktaster (Reichweite 10 Meter)

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer, mit Fernbedienung, PWM Pulsweitenmodulation
  • Farbe: weiß matt
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Steckertyp: AMP-Stecker
  • Verwendbar mit Bewegungsmelder / Präsenzmelder.
  • Größe: L∕ B∕ H: 6∕ 5∕ 1 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Artikelnummer: ISO-114538
  • Verwendbar mit Zeitschalter / Timer.
  • Verwendbar mit Funktaste.
  • Funkfrequenz: 500mA
  • Mit Lichtwertspeicher.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 22,70*
€ 22,70*
€ 8,50*
ab € 18,98*
€ 26,98*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114466
ab € 16,89*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114643
ab € 27,44*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114731
ab € 9,41*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114550
ab € 8,20*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114537
ab € 6,87*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114597
ab € 22,36*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114539
ab € 21,15*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114572
ab € 9,02*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114552
ab € 8,21*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114551
ab € 8,22*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114666
ab € 25,25*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114665
ab € 21,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.