Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniAMP Kontakt-SENSOR rund, IP20, Einbau/Aufbau, 12-24V DC, 3A, mit 2x 150cm Kabel, Chrom / Kabel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MiniAMP Kontakt-SENSOR rund, IP20, Einbau/Aufbau, 12-24V DC, 3A, mit 2x 150cm Kabel, Chrom / Kabel weiß
MiniAMP Kontakt-SENSOR rund, IP20, Einbau/Aufbau, 12-24V DC, 3A, mit 2x 150cm Kabel, Chrom / Kabel weiß
MiniAMP Kontakt-SENSOR rund, IP20, Einbau/Aufbau, 12-24V DC, 3A, mit 2x 150cm Kabel, Chrom / Kabel weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114731
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114731
EAN/GTIN:
     9009377086618

MiniAMP Kontakt-SENSOR rund, IP20, Einbau/Aufbau, 12-24V DC, 3A, mit 2x 150cm Kabel, Chrom / Kabel weiß

  • Material: Abdeckung Duroplast-Kunststoff
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: ISO-114731
  • Länge des Anschlußkabels: 2x 150 cm
  • Größe: Ø∕ L: 1,2∕ 3,1 cm
  • Erfassungswinkel: 100
  • Farbe: Chrom / Kabel weiß
  • Marke: ISOLED
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Reichweite: seitlich 0,1 Meter / frontal 0,1 Meter
  • Steckertyp: AMP-Stecker
  • Unterputz-Montage / Einbaumontage.
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Größe: Mit Montagehülse-L∕ B∕ H: 30∕ 2,7∕ 1,4 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Z.B. zum An-/Ausschalten von Beleuchtnung beim Öffnen/Schließen von Türen oder Schränken.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,08*
€ 11,08*
€ 8,50*
ab € 9,41*
€ 13,75*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114466
ab € 16,89*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114643
ab € 27,34*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114550
ab € 8,22*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114537
ab € 6,88*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114597
ab € 22,48*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114539
ab € 21,13*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114538
ab € 19,10*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114572
ab € 9,04*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114552
ab € 8,22*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114551
ab € 8,22*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114666
ab € 25,40*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114665
ab € 21,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.