Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED Panel - Aufbaurahmen , Aluminium, weiß RAL 9016, Panel 600 (60 x 60cm), Standard-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LED Panel - Aufbaurahmen , Aluminium, weiß RAL 9016, Panel 600 (60 x 60cm), Standard-Montage
Zubehör für LED Panel - Aufbaurahmen , Aluminium, weiß RAL 9016, Panel 600 (60 x 60cm), Standard-Montage
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114609
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114609
EAN/GTIN:
     9009377083730
Suchbegriffe:
LED-Panel Aufbaurahmen
led-panel aufbaurahmen

Zubehör für LED Panel - Aufbaurahmen , Aluminium, weiß RAL 9016, Panel 600 (60 x 60cm), Standard-Montage

  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: ISOLED
  • Farbe: verkerhrsweiß / Raster matt
  • Größe: L∕ B∕ H: 60∕ 60∕ 5 cm
  • Artikelnummer: ISO-114609
  • Montageart: Aufbau Montage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 27,75*
€ 27,75*
€ 8,50*
ab € 23,38*
€ 33,23*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114612
ab € 24,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.