Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED Panel - Einbaurahmen , Aluminium, weiß RAL 9016, Panel 600 (60 x 60cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LED Panel - Einbaurahmen , Aluminium, weiß RAL 9016, Panel 600 (60 x 60cm)
Zubehör für LED Panel - Einbaurahmen , Aluminium, weiß RAL 9016, Panel 600 (60 x 60cm)
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114612
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114612
EAN/GTIN:
     9009377083808
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
LED-Panel Aufbaurahmen
Abdeckrahmen
Rahmen

Zubehör für LED Panel - Einbaurahmen , Aluminium, weiß RAL 9016, Panel 600 (60 x 60cm)

  • Marke: ISOLED
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: verkerhrsweiß / Raster matt
  • Größe: L∕ B∕ H: 63,2∕ 63,2∕ 3,1 cm
  • Artikelnummer: ISO-114612
  • Montageart: Einbau Montage
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen weiß, abdeckrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,11*
€ 29,11*
€ 8,50*
ab € 24,29*
€ 34,63*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114609
ab € 23,17*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114605
ab € 36,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.