Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED HEQ830 Flexband Linse 160°, 24V, 17W, IP20, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED HEQ830 Flexband Linse 160°, 24V, 17W, IP20, warmweiß
LED HEQ830 Flexband Linse 160°, 24V, 17W, IP20, warmweiß
LED HEQ830 Flexband Linse 160°, 24V, 17W, IP20, warmweiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114658
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114658
EAN/GTIN:
     9009377084881
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED HEQ830 Flexband Linse 160°, 24V, 17W, IP20, warmweiß

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Polzahl: 2
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Lichtstrom: 1600 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 82,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Ausstrahlungswinkel: 160 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: Ø∕ L∕ B: 1∕ 500∕ 1 cm
  • Zubehör: Endstück excl
  • Artikelnummer: ISO-114658
  • Schutzklasse: 2
  • Selbstklebend.
  • Größe: Kleinster Biegeradius-Ø: 2,5 cm
  • Zubehör: Schutzabdeckung excl
  • Anschlussart: löten
  • Größe: Länge der einzelnen Abschnitte-L: 7,1 cm
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • mit Durchgangsverdrahtung
  • Systemleistung: 82,5W
  • Leistung je Meter: 16,5W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 14 LEDs
  • Lichtstrom je Meter: 1600lm
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Leistungsfaktor: 1
  • EPREL Nr.: 806833
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 53,41*
€ 53,41*
€ 8,50*
ab € 44,60*
€ 59,91*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.