Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Konstantstrom Trafo 100/180/270/350/440mA, 10W, Push/1-10V/DALI dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Konstantstrom Trafo 100/180/270/350/440mA, 10W, Push/1-10V/DALI dimmbar, weiß
LED Konstantstrom Trafo 100/180/270/350/440mA, 10W, Push/1-10V/DALI dimmbar, weiß
LED Konstantstrom Trafo 100/180/270/350/440mA, 10W, Push/1-10V/DALI dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114692
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114692
EAN/GTIN:
     9009377085710
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

LED Konstantstrom Trafo 100/180/270/350/440mA, 10W, Push/1-10V/DALI dimmbar, weiß

  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V, DALI, Schalter
  • Marke: ISOLED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 12∕ 4,6∕ 2,38 cm
  • Betriebsspannung: 198-264 V~
  • Konstantstrom: 100 | 180 | 270 | 350 | 440 mA
  • Artikelnummer: ISO-114692
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss
  • Direktmontage möglich
  • SIL gemäß IEC 61508: ja
  • Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 30,57*
€ 30,57*
€ 8,50*
ab € 25,50*
€ 36,48*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112158
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.