Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Konstantstrom-Trafo 350mA, 1-4W, SELV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Konstantstrom-Trafo 350mA, 1-4W, SELV
LED Konstantstrom-Trafo 350mA, 1-4W, SELV
LED Konstantstrom-Trafo 350mA, 1-4W, SELV
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112158
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112158
EAN/GTIN:
     9009377024832
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED Konstantstrom-Trafo 350mA, 1-4W, SELV

  • Marke: ISOLED
  • Ausgangsspannung geregelt, stabilisiert
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbautiefe: 2,35 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 3,8∕ 3∕ 2,35 cm
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Artikelnummer: ISO-112158
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötfahnenanschluss
  • Direktmontage möglich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,73*
€ 7,73*
€ 8,50*
ab € 6,60*
€ 9,60*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12,84*
€ 18,49*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114692
ab € 25,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.