Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung GU10, mit 15cm Kabel und Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenfassung GU10, mit 15cm Kabel und Anschlussbox
Lampenfassung GU10, mit 15cm Kabel und Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     440-LFMMGU10A
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     LFMMGU10A
EAN/GTIN:
     4020856893461
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Lampenfassung GU10, mit 15cm Kabel und Anschlussbox

  • Marke: Megaman
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Fassung
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: LFMMGU10A
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,84*
€ 6,84*
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 7,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 7,60*
€ 5,46*
ab € 5,83*
€ 8,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
LFMM00886
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.