Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Kopfspiegel-Filament Birnenform A60, E27, 5W 2700K, Gold / klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Kopfspiegel-Filament Birnenform A60, E27, 5W 2700K, Gold / klar
LED Kopfspiegel-Filament Birnenform A60, E27, 5W 2700K, Gold / klar
Artikel-Nr.:
     440-LM85145
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85145
EAN/GTIN:
     4020856851454
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Kopfspiegel-Filament Birnenform A60, E27, 5W 2700K, Gold / klar

  • Marke: LIGHTME
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • EPREL Nr.: 847223
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Kopfspiegellampe Standardform
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Lampentyp: Birnenlampe,Fadenlampe,Kopfspiegellampe
  • Kolbenform: A60
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 10,4 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Artikelnummer: LM85145
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 4,62*
€ 4,62*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 5,90*
5
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 6,12*
1
€ 8,50*
ab € 4,05*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21130
ab € 3,83*
Ähnlich
k.A.
LM85404
ab € 6,47*
Ähnlich
k.A.
LM85403
ab € 5,91*
Ähnlich
LightMe
LM85489
ab € 7,05*
Ähnlich
LightMe
LM85488
ab € 6,49*
Ähnlich
LightMe
LM85143
ab € 3,56*
Ähnlich
LightMe
LM85144
ab € 3,55*
Ähnlich
MEGAMAN
LM85268
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.