Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe PAR16 VARILUX® 3-Step Dim. GU10, 5W 3000K 345lm 750cd 38°, dimmbar, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Reflektorlampe PAR16 VARILUX® 3-Step Dim. GU10, 5W 3000K 345lm 750cd 38°, dimmbar, klar
LED Reflektorlampe PAR16 VARILUX® 3-Step Dim. GU10, 5W 3000K 345lm 750cd 38°, dimmbar, klar
Artikel-Nr.:
     440-LM85146
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85146
EAN/GTIN:
     4020856851461
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

LED Reflektorlampe PAR16 VARILUX® 3-Step Dim. GU10, 5W 3000K 345lm 750cd 38°, dimmbar, klar

  • Marke: LIGHTME
  • Dimmbarkeit: stufenweise
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • EPREL Nr.: 847242
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtstrom: 345 lm
  • Lichtstärke: 750 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Kolbenform: PAR16
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 5,8 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Artikelnummer: LM85146
  • Produktart: Reflektorlampe PAR16
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 2,86*
€ 2,86*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,18*
5
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 3,86*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,94*
1
€ 5,46*
ab € 2,48*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85369
ab € 4,03*
Ähnlich
LightMe
LM85147
ab € 2,22*
Ähnlich
LightMe
LM85148
ab € 2,21*
Ähnlich
MEGAMAN
MM76742
ab € 9,26*
Ähnlich
LightMe
LM85149
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.