Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Birnenform CLASSIC A60, E27, 2.5W 2700K 250lm, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament Birnenform CLASSIC A60, E27, 2.5W 2700K 250lm, matt
LED Filament Birnenform CLASSIC A60, E27, 2.5W 2700K 250lm, matt
Artikel-Nr.:
     440-LM85174
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85174
EAN/GTIN:
     4020856851744
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Filament Birnenform CLASSIC A60, E27, 2.5W 2700K 250lm, matt

  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 849045
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Standardform
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe
  • Kolbenform: A60
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 10,4 cm
  • Marke: LIGHTME
  • Ausstrahlungswinkel: 320 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: LM85174
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 3,33*
€ 3,33*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 4,08*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 4,42*
1
€ 5,00*
ab € 2,89*
€ 4,47*
5
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85343
ab € 3,00*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21130
ab € 3,84*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21077
ab € 1,98*
Ähnlich
LightMe
LM85349
ab € 4,11*
Ähnlich
LightMe
LM85344
ab € 3,55*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21108
ab € 2,05*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21148
ab € 2,69*
Ähnlich
LightMe
LM85175
ab € 2,56*
Ähnlich
LightMe
LM85176
ab € 2,88*
Ähnlich
LightMe
LM85277
ab € 3,71*
Ähnlich
LightMe
LM85278
ab € 4,39*
Ähnlich
LightMe
LM85279
ab € 4,57*
Ähnlich
LightMe
LM85177
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.