Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Retrofit GX53 Ceramic, GX53, 7W 2700K 600lm, matt / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Retrofit GX53 Ceramic, GX53, 7W 2700K 600lm, matt / weiß
LED Retrofit GX53 Ceramic, GX53, 7W 2700K 600lm, matt / weiß
Artikel-Nr.:
     440-LM85297
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85297
EAN/GTIN:
     4020856852970
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
LED Reflektorform

LED Retrofit GX53 Ceramic, GX53, 7W 2700K 600lm, matt / weiß

  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 734770
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Produktart: LED Leuchtmittel GX53
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 600 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Rettrofit
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Größe: Ø∕ L: 7,5∕ 2,5 cm
  • Marke: LIGHTME
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: LM85297
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,11*
€ 6,11*
€ 5,46*
ab € 5,42*
€ 7,84*
€ 8,50*
ab € 5,45*
€ 7,87*
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 7,87*
€ 3,90*
ab € 6,14*
€ 8,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM27984
ab € 5,32*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27982
ab € 5,34*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27784
ab € 5,26*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27692
ab € 6,06*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27694
ab € 5,98*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27992
ab € 9,88*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27994
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.