Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte CHROMIA, 4-flammig, inkl. 4x GU10 5W 2700K 400lm (3-Step-dimmbar), Chrom / Satin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte CHROMIA, 4-flammig, inkl. 4x GU10 5W 2700K 400lm (3-Step-dimmbar), Chrom / Satin
Deckenleuchte CHROMIA, 4-flammig, inkl. 4x GU10 5W 2700K 400lm (3-Step-dimmbar), Chrom / Satin
Artikel-Nr.:
     440-LM85624
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85624
EAN/GTIN:
     4020856856244
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Deckenleuchte CHROMIA, 4-flammig, inkl. 4x GU10 5W 2700K 400lm (3-Step-dimmbar), Chrom / Satin

  • Dimmbarkeit: stufenweise
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 1600 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Marke: LIGHTME
  • Größe: B∕ H∕ T: 30∕ 6,1∕ 30 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Zubehör: 4x Diffusorlampe LM85400 incl
  • Artikelnummer: LM85624
  • Farbe: satin
  • Material: Kunststoff
  • Größe: Schirm-Ø: 20 cm
  • Größe: Leuchtmittel-Ø∕ H: 7∕ 6,1 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 81,17*
€ 81,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,87*
€ 86,69*
€ 5,46*
ab € 69,49*
€ 87,49*
€ 4,00*
ab € 70,69*
€ 89,03*
€ 8,50*
ab € 70,75*
€ 89,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85400
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.