Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe Chromia LM85624 LED-Wandleuchte GU10 20W LED Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D025592
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85624
EAN/GTIN:
     4020856856244
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Features:
Leistung= 20 W
Lichtstrom Gesamt= 1400 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Lieferumfang:
CHROMIA 4-flam eckig i.LED GU10 + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Sockel:
GU10
Leuchtmittel-Typ:
LED
Stil (Lampen):
Modern/Design
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
350 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
4
Herstellerfarbe:
Chrom
Leistung je Leuchtmittel:
5 W
Lichtstrom Gesamt:
1400 lm
Bauform:
Quadratisch
Produkt-Art:
LED-Wandleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 81,17*
€ 81,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,89*
€ 86,92*
€ 5,00*
ab € 69,51*
€ 87,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,72*
€ 89,20*
€ 8,50*
ab € 70,78*
€ 89,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85400
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.