Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament ENERGYSAVER CLASSIC A60, E27, 2.3W 2700K 485lm, schaltbar, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGAMAN
MEGAMAN
Artikel-Nr.:
     440-MM21152
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21152
EAN/GTIN:
     4020856211524
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Filament ENERGYSAVER CLASSIC A60, E27, 2.3W 2700K 485lm, schaltbar, klar

  • Umgebungstemperatur: -30°C ... + 45°C
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe, Filament, Fadenlampe
  • Lichtausbeute: 210,87 lm/W
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 485 lm
  • Leistungsaufnahme: 2,3 W
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 6/10.4 cm
  • Gewicht: 0.031 kg
  • Farbe: weiß
  • Äußerst effiziente LED Lampe für die Allgemeinbeleuchtung.
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: MM21152
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Standardform
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • EPREL Nr.: 1323097
  • Marke: Megaman
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zubehör: Treiber incl
  • Klare LED Birnenlampe in dekorativer Fadenlampen-Optik.
  • Hervorragende Lichtausbeute: 210 Lumen pro Watt!
  • Langlebig und schaltfest: 50000 Stunden Lebensdauer.
  • Extra warmweiße, schaltbare Lichtabgabe (nicht dimmbar).
  • Erreicht die höchste Stufe der neuesten Energiekennzeichnungsvorschriften (A).
  • Verbraucht 94% weniger Energie als Standard-Glühlampen.
  • Breiter Betriebstemperatur-Bereich -30°C bis +45°C.
  • Leistungsfaktor: 0,4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,25*
€ 6,25*
2 Tage
49
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 7,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 7,79*
€ 5,00*
ab € 5,36*
€ 7,85*
€ 8,50*
ab € 5,45*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.