Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGAM LED-Bulb 2,3W/827 485lm MM21152 A60 Filament E27 50000h EEK A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGAMAN
MEGAMAN
Artikel-Nr.:
     4981-6942369
Hersteller:
     IDV
Herst.-Nr.:
     MM21152
EAN/GTIN:
     4020856211524
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-MEGA EFFICIENCY Filament (2,3 Watt/485 Lumen) Classic E27. Erreicht die höchste Stufe A der neuesten Energiekennzeichnungsvorschriften ohne Kompromisse bei der Lichtqualität:exzellente warmweiße Lichtfarbe, sehr angenehmer und ausgewogener Farbton (CRI 80) und brillantes Licht durch Klarglaskolben. Extrem hohe Lichtausbeute von bis zu 211 lm/W. Verbraucht 94% weniger Energie im Vergleich zu 40W-Standardglühlampen. Mittlere Lebensdauer 50.000 Stunden. Breiter Betriebstemperaturbereich von -30oC bis +45oC. * besonders effizient, EEK "A" * Temperaturbereich:-30 bis +45 oC * E27 Sockel, 2.700 K (Ra 80) * Lebensdauer:50.000 Std.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,25*
€ 6,25*
Lager 4981
49
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 7,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 7,79*
€ 5,00*
ab € 5,36*
€ 7,85*
€ 8,50*
ab € 5,45*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.