Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED MR16 Glas-Reflektorlampe, 12V AC, GU5.3, 5.5W 2800K 390lm 36°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED MR16 Glas-Reflektorlampe, 12V AC, GU5.3, 5.5W 2800K 390lm 36°
LED MR16 Glas-Reflektorlampe, 12V AC, GU5.3, 5.5W 2800K 390lm 36°
Artikel-Nr.:
     440-MM26252
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM26252
EAN/GTIN:
     4020856262526
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED MR16 Glas-Reflektorlampe, 12V AC, GU5.3, 5.5W 2800K 390lm 36°

  • Marke: Megaman
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 868232
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Artikelnummer: MM26252
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 4,6 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Kolbenform: MR16
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • Lichtstärke: 600 cd
  • Lichtstrom: 390 lm
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Reflektorlampe MR16
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5,3
  • Material: Metall
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,94*
€ 3,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,67*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 5,17*
€ 5,46*
ab € 3,41*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM26262
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.