Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel GX53, 6W 2800K 480lm, dimmbar, diffus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel GX53, 6W 2800K 480lm, dimmbar, diffus
LED Leuchtmittel GX53, 6W 2800K 480lm, dimmbar, diffus
Artikel-Nr.:
     440-MM27592
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM27592
EAN/GTIN:
     4020856275922
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
LED Reflektorform

LED Leuchtmittel GX53, 6W 2800K 480lm, dimmbar, diffus

  • Marke: Megaman
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 877394
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Artikelnummer: MM27592
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lichtstrom: 480 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L: 7,5∕ 2,4 cm
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Dimmbar: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Produktart: LED Leuchtmittel GX53
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 13,98*
€ 13,98*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 14,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,37*
€ 16,14*
1
€ 4,00*
ab € 11,87*
€ 16,90*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,90*
€ 16,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM27984
ab € 5,26*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27982
ab € 5,32*
Ähnlich
LightMe
LM85297
ab € 4,70*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27992
ab € 9,88*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27994
ab € 9,89*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27694
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.