Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe U-DIM AR111 DBT, GU10, 11W 2800K 850lm 24°/45° (einstellbar), dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Reflektorlampe U-DIM AR111 DBT, GU10, 11W 2800K 850lm 24°/45° (einstellbar), dimmbar
LED Reflektorlampe U-DIM AR111 DBT, GU10, 11W 2800K 850lm 24°/45° (einstellbar), dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-MM41902
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM41902
EAN/GTIN:
     4020856419029
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED GU10

LED Reflektorlampe U-DIM AR111 DBT, GU10, 11W 2800K 850lm 24°/45° (einstellbar), dimmbar

  • Marke: Megaman
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 800607
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Dimmbarkeit: universal
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G53
  • Abstrahlwinkel durch Drücken auf das Frontglas einstellbar: 24° oder 45°.
  • Produktart: Reflektorlampe AR111
  • Ausstrahlungswinkel: 24/45 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 85 Ra
  • Kolbenform: AR111
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Lichtstärke: 5000/2000 cd
  • Dimmbar: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Größe: Ø∕ L: 11,1∕ 5,8 cm
  • Artikelnummer: MM41902
  • Bemessungslichtstrom (90°): 820lm bei 24° Einstellung / 850lm bei 45° Einstellung
  • Lichtstärke: 5000cd bei 24° Einstellung / 2000cd bei 45° Einstellung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 35,44*
€ 35,44*
€ 4,00*
ab € 26,03*
€ 36,96*
2 Tage
30
€ 4,95*
ab € 26,81*
€ 36,97*
3 Tage
2
€ 5,55*
ab € 29,76*
€ 40,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,13*
€ 41,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
627352
ab € 4,77*
Ähnlich
MEGAMAN
MM41904
ab € 26,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.