Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM41902 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 11W Warmweiß (Ø x L) 111mm x 82mm dimmbar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A721822
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM41902
EAN/GTIN:
     4020856419029
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED GU10
Einer für Alles - Ein Reflektor - zwei Abstrahlwinkel. Winkeleinstelllung durch Drücken auf Frontglas.
Features:
Leistung entspricht Leistung: 11 W
Lebensdauer circa: 40.000 h
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Energieverbrauch:
11 kWh/1000h
Bauform:
Reflektor
Gewicht:
245 g
Durchmesser:
111 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
40.000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
900 lm
Bemessungs-Leistung:
11 W
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
70 %
Lebensdauer circa:
40.000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
2800 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
900 lm
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
24 + 45 °
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Farbkonsistenz (SDCM):
3
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,44*
€ 35,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,06*
€ 36,91*
2 Tage
31
€ 4,95*
ab € 26,84*
€ 36,92*
3 Tage
2
€ 5,55*
ab € 29,81*
€ 40,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,03*
€ 41,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
627352
ab € 4,77*
Ähnlich
MEGAMAN
MM41904
ab € 26,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.