Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Akku Tischleuchte TAVOLA IP54, 2W 2700K 200lm 90°, mit Touch-Dimmer + USB-C Netzteil, sonnengelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Akku Tischleuchte TAVOLA IP54, 2W 2700K 200lm 90°, mit Touch-Dimmer + USB-C Netzteil, sonnengelb
Outdoor LED Akku Tischleuchte TAVOLA IP54, 2W 2700K 200lm 90°, mit Touch-Dimmer + USB-C Netzteil, sonnengelb
Artikel-Nr.:
     440-MT68055
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT68055
EAN/GTIN:
     4020856680559
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe

Outdoor LED Akku Tischleuchte TAVOLA IP54, 2W 2700K 200lm 90°, mit Touch-Dimmer + USB-C Netzteil, sonnengelb

  • Abstrahlrichtung: up / down
  • Umgebungstemperatur: -20°C ... +40°C
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 11/38 cm
  • Gewicht: 1.04 kg
  • Schutzklasse: 3
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • Material: Kunststoff
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Farbe: weiß matt
  • Farbe: gelb
  • Formschöne LED Akku-Tischleuchte TAVOLA: mit integriertem Akku und Lademöglichkeit mit USB-Steckernetzteil.
  • Steckertyp: Euro-Netzteilstecker
  • Sensorik: Touch-Sensor
  • Schaltzyklen: 40000
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Nennstrom: 1 A
  • Netzanschluss: Euro Netzteilstecker mit USB Ausgang (100-240V) / USB-C Kabel (5V)
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Lichtstärke: 120 cd
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Marke: MEGATRON
  • Betriebsspannung: 100-240 V
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Zubehör: Adapter incl
  • Artikelnummer: MT68055
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit ausgewogener Gewichtsverteilung - für erhöhte Stabilität und Standfestigkeit auch bei Wind oder leichter Neigung der Stellfläche..
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Zubehör: Akku incl
  • IP54 Schutz vor Strahlwasser und Staub - geeignet für den Innen- und Außenbereich,
  • Zubehör: Ladekabel incl
  • Langlebige, extra warmweiße LEDs.
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Lichtstrom mit Dimm-Taster auf dem Leuchtenkopf stufenlos einstellbar von 100% bis 5%.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Flächig-homogene Lichtabgabe nach oben und unten (Up&Down).,
  • Lieferung mit cleverem USB-Kabel:
    Zum Ladegerät führt ein USB-A Stecker. Auf der Seite der Leuchte endet es mit einem magnetischen Ladeanschluss. Dieser kann als Kontaktpunkt an einem USB-C Adapter befestigt werden, welcher in der Leuchte verbleib
  • Magnetisches USB-C Ladekabel: 150cm
  • Mit USB-Ladegerät (Eingang 100-240V AC, Ausgang 5V DC)
  • Die USB-C Ladebuchse befindet sich geschützt auf der Unterseite des Leuchtenkopfs.
  • Extra starker Li-Ion-Akku (1 x 2200mAh) integriert.
  • Leuchtdauer: 6 bis 8 Stunden (abhängig von Dimm-Niveau).
  • Ladezeit 4-5 Stunden (mit USB-C Ladekabel). Ladezeit über das Solar-Panel variiert je nach Umgebungs-Bedingngen.
  • Leistungsfaktor: 0,5
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,00*
€ 53,86*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 54,34*
€ 54,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,97*
€ 60,36*
€ 5,46*
ab € 46,21*
€ 60,56*
€ 8,50*
ab € 47,39*
€ 61,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT68050
ab € 41,11*
Ähnlich
Megatron
MT68051
ab € 40,92*
Ähnlich
Megatron
MT68052
ab € 40,76*
Ähnlich
Megatron
MT68053
ab € 40,73*
Ähnlich
Megatron
MT68054
ab € 40,72*
Ähnlich
Megatron
MT68057
ab € 40,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.