Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Ersatz-Modul für Ovalleuchte ZELLA NEO, 230V AC, 7.5/4.5W (multi) 4000K 1000/600lm 180°, opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Ersatz-Modul für Ovalleuchte ZELLA NEO, 230V AC, 7.5/4.5W (multi) 4000K 1000/600lm 180°, opal
Artikel-Nr.:
     440-MT69068
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT69068
EAN/GTIN:
     4020856690688
Suchbegriffe:
LED Modul
Ovalleuchte
led modul 230v weiß
led module 230v

LED Ersatz-Modul für Ovalleuchte ZELLA NEO, 230V AC, 7.5/4.5W (multi) 4000K 1000/600lm 180°, opal

  • Größe: B∕ H∕ T: 9,5∕ 16,5∕ 3,22 cm
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abstrahlrichtung: symmetrisch
  • Lichtfarbe: weiß
  • Leuchtmitteltyp: LED Modul
  • Zubehör: Leuchtmittel
  • Lampentyp: LED Modul, Allgebrauchslampe
  • ENEC geprüft: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Umgebungstemperatur: -30 ... + 40 °C
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: MT69068
  • Produktart: LED Modul
  • Marke: MEGATRON
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel: SMD LED
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED Modul für die Ovalleuchte ZELLA NEO - zum Ersetzen der Lichtquelle oder zum Tauschen der Lichtfarbe.
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einsatzbereich: Wand
  • IP54 geschützte SMD Lichtquelle inklusive PMMA-Cover (UV-resistent).
  • Mit Schiebeschalter zum Einstellen der Leistungsstufe / Helligkeit (Lumen Select).
  • Einfacher Austausch durch Klemmhalterung und Steckverbinder.
  • Lichtstrom (Lichtquelle) bei 7,5W: 1000lm
  • Lichtstrom (Lichtquelle) bei 4,5W: 600lm
  • Lichtstrom (Leuchte) bei 7,5W: 750lm
  • Lichtstrom (Leuchte) bei 4,5W: 450lm
Weitere Suchbegriffe: led modul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,03*
€ 7,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 8,67*
€ 8,50*
ab € 6,19*
€ 8,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,15*
€ 11,81*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT69069
ab € 13,25*
Ähnlich
Megatron
MT69067
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.