Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Zierblende COVER UP zu LED Deckenleuchte PANO DIM CCT ROUND, Stahl gebürstet, for Ø 29cm (MT76113)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetische Zierblende COVER UP zu LED Deckenleuchte PANO DIM CCT ROUND, Stahl gebürstet, for Ø 29cm (MT76113)
Magnetische Zierblende COVER UP zu LED Deckenleuchte PANO DIM CCT ROUND, Stahl gebürstet, for Ø 29cm (MT76113)
Artikel-Nr.:
     440-MT76003
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76003
EAN/GTIN:
     4020856760039
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte

Magnetische Zierblende COVER UP zu LED Deckenleuchte PANO DIM CCT ROUND, Stahl gebürstet, for Ø 29cm (MT76113)

  • Größe: Ø∕ H: 29,1∕ 1,5 cm
  • Marke: MEGATRON
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Stahl gebürstet
  • Produktart: Dekorelement
  • Material: Stahl
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: MT76003
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,72*
€ 9,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 11,12*
€ 5,46*
ab € 7,98*
€ 11,57*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,98*
€ 11,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,46*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT76007
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.