Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Modul Set KOIN FLEX, Ø 5cm / 4.2cm, 4.9W 3000K 500lm 38°, CRI >90, schaltbar, inkl. 15cm Kabel + Ring, titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Modul Set KOIN FLEX, Ø 5cm / 4.2cm, 4.9W 3000K 500lm 38°, CRI >90, schaltbar, inkl. 15cm Kabel + Ring, titan
LED Modul Set KOIN FLEX, Ø 5cm / 4.2cm, 4.9W 3000K 500lm 38°, CRI >90, schaltbar, inkl. 15cm Kabel + Ring, titan
Artikel-Nr.:
     440-MT76768TI
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76768TI
EAN/GTIN:
     4020856894925
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Modul
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe

LED Modul Set KOIN FLEX, Ø 5cm / 4.2cm, 4.9W 3000K 500lm 38°, CRI >90, schaltbar, inkl. 15cm Kabel + Ring, titan

  • Material: Aluminium
  • Material: Keramik
  • Farbe: weiß
  • Reflektorfarbe: Titan
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Umgebungstemperatur: -20°C ... + 40°C
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Lampentyp: LED Modul, Allgebrauchslampe
  • Lichtausbeute: 102 lm/W
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 460 lm
  • Leistungsaufnahme: 4,9 W
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 5/4.2 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5 cm
  • Einbautiefe: 4.2 cm
  • Gewicht: 0.084 kg
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schaltzyklen: 40000
  • Produktart: LED Modul
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Anschlusskabel mit Steckklemme
  • Nennstrom: 35 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lichtstärke: 900 cd
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Marke: MEGATRON
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Zubehör: Einbauring excl
  • Artikelnummer: MT76768TI
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Modul-Set mit 15cm Anschlusskabel und Blendschutz-Ring.
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Flaches Hochvolt LED Modul mit geringer Einbautiefe - zum effizienten, platzsparenden Ersatz herkömmlicher Einbau-Lösungen mit GU10 Reflektorlampen (PAR16 / MR16) in 68mm Deckenausschnitte.
  • Zubehör: Reflektor incl
  • Deutlich weniger Blendung und Streulicht durch ca. 17mm tiefere Lage der LED-Lichtquelle im Vergleich zu klassischen PAR16 / MR16 Lampoen.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Sehr gute Farbwiedergabe (CRi >90Ra, Stufe 1A)
  • Warmweiße, schaltbare Lichtabgabe im definierten 38° Winkel.
  • Geringer Verbrauch, geringe Wärmebildung.
  • Geeignet für Allgemeinbeleuchtung
  • Stabile Fertigung aus Keramik (LED Modul) und Aluminium (Aufsatz-Ring).
  • Platzsparende Installation:
    nur 42mm Einbautiefe gegenüber 56mm Einbautiefe bei PAR16/GU10 mit Fassung.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V AC Netzspannung.
  • LED Treiber im LED Modul integriert, kein separates Betriebsgerät benötigt.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,30*
€ 9,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 10,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,15*
€ 11,85*
€ 8,50*
ab € 8,20*
€ 11,93*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT76813
ab € 2,69*
Zubehör
Megatron
MT76811
ab € 2,69*
Zubehör
Megatron
MT76810
ab € 2,69*
Zubehör
Megatron
MT76812
ab € 2,69*
Zubehör
Megatron
MT75211
ab € 5,26*
Zubehör
Megatron
MT75210
ab € 4,87*
Zubehör
Megatron
MT76768
ab € 4,28*
Zubehör
MEGAMAN
MT76769TI
ab € 9,63*
Zubehör
Megatron
MT75200
ab € 4,07*
Zubehör
Megatron
MT75201
ab € 4,87*
Zubehör
Megatron
MT75202
ab € 4,55*
Zubehör
Megatron
MT75203
ab € 4,59*
Zubehör
Megatron
MT75212
ab € 5,59*
Zubehör
Megatron
MT75213
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.