Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobilé LED Downlight, LED Mini Spot Q, 3W, 3000K, 38°, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobilé LED Downlight, LED Mini Spot Q, 3W, 3000K, 38°, chrom
Nobilé LED Downlight, LED Mini Spot Q, 3W, 3000K, 38°, chrom
Nobilé LED Downlight, LED Mini Spot Q, 3W, 3000K, 38°, chrom
Artikel-Nr.:
     440-NO-1589385220
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1589385220
EAN/GTIN:
     4044538058856
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Nobilé LED Downlight, LED Mini Spot Q, 3W, 3000K, 38°, chrom

  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 1067455
  • Dimmbarkeit: universal
  • Artikelnummer: NO-1589385220
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: nobilé
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtentyp: Downlight
  • Lampentyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: CSP LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 220 lm
  • Nennstrom: 350 mA
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Lampenleistung: 3 W
  • Farbe: weiß
  • Material: Zinkdruckguss (Zamak®)
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 4 cm
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 4,60∕ 4,60∕ 46,00∕ 3,20cm
  • Gewicht: 0,06 kg
  • Einsatzbereich: Einbauspot
  • Schutzklasse: 3
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen
  • Betriebsgerätempfehlung: EL-350mA Serie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,54*
€ 16,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,54*
€ 19,37*
€ 5,95*
ab € 13,72*
€ 19,62*
€ 8,50*
ab € 13,85*
€ 19,81*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8099710050
ab € 1,66*
Zubehör
nobilé
8099720000
ab € 2,21*
Zubehör
nobilé
8099700080
ab € 3,84*
Zubehör
nobilé
8990650000
ab € 13,68*
Zubehör
nobilé
8990600000
ab € 12,09*
Zubehör
nobilé
6991459700
ab € 2,39*
Zubehör
nobilé
6991452000
ab € 3,25*
Zubehör
nobilé
6991453000
ab € 4,31*
Zubehör
nobilé
6991450500
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.