Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbaudownlight ECO DOB 5068, rund, 38°, 6W, 3000K, IP40, dimmbar, chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbaudownlight ECO DOB 5068, rund, 38°, 6W, 3000K, IP40, dimmbar, chrom matt
LED Aufbaudownlight ECO DOB 5068, rund, 38°, 6W, 3000K, IP40, dimmbar, chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-NO-1857080123
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1857080123
EAN/GTIN:
     4044538071916
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Aufbaudownlight ECO DOB 5068, rund, 38°, 6W, 3000K, IP40, dimmbar, chrom matt

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Lichtverteiler: Reflektor
  • Produktart: Downlight
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 570 lm
  • Lichtstärke: 900 cd
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • IP-Schutzart: IP40
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: chrom matt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • EPREL Nr.: 1028263
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 8,9∕ 8,9∕ 8,9∕ 6,5 cm
  • Marke: nobilé
  • Zubehör: Reflektor incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: NO-1857080123
  • Material: aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 52,65*
€ 52,65*
€ 5,46*
ab € 44,18*
€ 59,35*
€ 8,50*
ab € 44,10*
€ 59,38*
Frei Haus
ab € 45,15*
€ 61,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,05*
€ 61,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1857080113
ab € 43,83*
Ähnlich
nobilé
1878005123
ab € 61,01*
Ähnlich
nobilé
1878005113
ab € 60,97*
Ähnlich
nobilé
1878005143
ab € 60,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.