Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible LED SMD 2835 BIO, 2m, 5W/m, 24V, 3000K, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexible LED SMD 2835 BIO, 2m, 5W/m, 24V, 3000K, IP20
Flexible LED SMD 2835 BIO, 2m, 5W/m, 24V, 3000K, IP20
Flexible LED SMD 2835 BIO, 2m, 5W/m, 24V, 3000K, IP20
Artikel-Nr.:
     440-NO-5014400213
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5014400213
EAN/GTIN:
     4044538068619
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flexible LED SMD 2835 BIO, 2m, 5W/m, 24V, 3000K, IP20

  • LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Produktart: LED Strip
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: 60 LEDs pro Meter
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • EPREL Nr.: 1021830
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 1∕ 0,12 cm
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: NO-5014400213
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kleinster Biegeradius: 30°
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 10 cm
  • Selbstklebend
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, smd-led
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,53*
€ 42,53*
€ 5,00*
ab € 35,49*
€ 47,65*
€ 8,50*
ab € 35,53*
€ 47,67*
€ 3,90*
ab € 36,73*
€ 49,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,03*
€ 49,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011146805
ab € 18,79*
Zubehör
nobilé
5011146812
ab € 24,05*
Zubehör
nobilé
5011147805
ab € 21,22*
Zubehör
nobilé
5011147808
ab € 25,27*
Zubehör
nobilé
5011146806
ab € 19,23*
Zubehör
nobilé
5011146813
ab € 24,26*
Zubehör
nobilé
5011147806
ab € 21,54*
Zubehör
nobilé
5011147809
ab € 25,87*
Zubehör
nobilé
5011150002
ab € 56,24*
Zubehör
nobilé
5011150001
ab € 3,43*
Zubehör
nobilé
5011149901
ab € 31,56*
Zubehör
nobilé
5011149902
ab € 32,32*
Zubehör
nobilé
5011149903
ab € 22,85*
Zubehör
nobilé
5011146803
ab € 13,58*
Zubehör
nobilé
5011146814
ab € 18,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.