Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spannungswandler LED AC/DC Wandler 700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Spannungswandler LED AC/DC Wandler 700mA
LED Spannungswandler LED AC/DC Wandler 700mA
LED Spannungswandler LED AC/DC Wandler 700mA
Artikel-Nr.:
     440-NO-6994101030
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-6994101030
EAN/GTIN:
     4044538035215
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED Spannungswandler LED AC/DC Wandler 700mA

  • Artikelnummer: NO-6994101030
  • Leistung bei 12V: 4,8W
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Marke: nobilé
  • Gewicht: 0,014 kg
  • Farbe: blau/weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 4∕ 1,6∕ 1,2 cm
  • Konstantstrom: 700 mA
  • Betriebsspannung: 12 - 24 V
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistung bei 24V: 12W
  • Messpunkt tc max.: 75°C
  • Umgebungstemperatur ta: -20 - 50°C
  • Temperaturschutz: 100°C
  • Kurzschlusssicher
  • Anschlussart Primärseite: RST Buchse 2-polig / Buchse 2-polig (PWM)
  • Anschlussart Sekundärseite: AMP-Buchse 2-polig
  • Leitungslänge primär/sekundär: 15cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,10*
€ 8,10*
€ 5,95*
ab € 6,76*
€ 9,87*
€ 5,46*
ab € 6,82*
€ 9,96*
€ 8,50*
ab € 6,82*
€ 9,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8099405001
ab € 2,81*
Zubehör
nobilé
8099401501
ab € 1,15*
Zubehör
nobilé
8099400001
ab € 3,33*
Zubehör
nobilé
8099401001
ab € 1,39*
Zubehör
nobilé
8099400101
ab € 1,14*
Zubehör
nobilé
8099402001
ab € 1,67*
Zubehör
nobilé
8099400501
ab € 1,12*
Zubehör
nobilé
8099101001
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.