Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Betriebsgerät EL-20-350, IP20, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Betriebsgerät EL-20-350, IP20, nicht dimmbar
LED Betriebsgerät EL-20-350, IP20, nicht dimmbar
LED Betriebsgerät EL-20-350, IP20, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-NO-8980202540
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-8980202540
EAN/GTIN:
     4044538070353
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED Betriebsgerät EL-20-350, IP20, nicht dimmbar

  • Geeignet für Konstantstrom
  • Stromaufnahme: 350 mA
  • Produktart: Betriebsgerät
  • Leistungsaufnahme: 10|20 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 4,5∕ 2 cm
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 27|57 V
  • Artikelnummer: NO-8980202540
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • Nicht geeignet für Konstantspannung
  • Nicht geeignet für Gleichspannung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,25*
€ 20,25*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,55*
€ 23,41*
€ 5,46*
ab € 16,93*
€ 23,91*
€ 8,50*
ab € 16,94*
€ 23,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,84*
€ 24,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8099710050
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.