Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Betriebsgerät EL-150-48V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Betriebsgerät EL-150-48V, IP20
LED Betriebsgerät EL-150-48V, IP20
LED Betriebsgerät EL-150-48V, IP20
Artikel-Nr.:
     440-NO-8980301548
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-8980301548
EAN/GTIN:
     4044538075785
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Betriebsgerät EL-150-48V, IP20

  • Betriebsspannung: 48 V
  • Marke: nobilé
  • Größe: L∕ B∕ H: 35∕ 3∕ 1,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Stromaufnahme: 3100 mA
  • statisch
  • IP-Schutzart: IP20
  • Produktart: Betriebsgerät
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leistungsaufnahme: 0|150 W
  • Artikelnummer: NO-8980301548
  • Nicht geeignet für Konstantstrom
  • Geeignet für Konstantspannung
  • Geeignet für Gleichspannung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 48,60*
€ 48,60*
€ 5,00*
ab € 40,50*
€ 55,13*
€ 8,50*
ab € 40,49*
€ 55,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,39*
€ 57,41*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
8980202535
ab € 23,75*
Ähnlich
nobilé
8980202540
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.