Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Betriebsgerät mit 12V Konstantspannung EL-18-12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Betriebsgerät mit 12V Konstantspannung EL-18-12V
LED Betriebsgerät mit 12V Konstantspannung EL-18-12V
LED Betriebsgerät mit 12V Konstantspannung EL-18-12V
Artikel-Nr.:
     440-NO-8995200000
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-8995200000
EAN/GTIN:
     4044538036830
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED Betriebsgerät mit 12V Konstantspannung EL-18-12V

  • Artikelnummer: NO-8995200000
  • Ausgangsspannung (DC): 12V
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Marke: nobilé
  • Leistungsaufnahme: 4 - 18 W
  • Gewicht: 0,148 kg
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 18∕ 4,6∕ 1,9 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Eingangsspannung (AC/DC): 220 - 240 V
  • Messpunkt tc max.: 75°C
  • Temperaturschutz: 100°C
  • Deckenausschnitt: 50mm
  • Anschlussart Primärseite: Abgedeckte Schraubklemmen
  • Anschlussart Sekundärseite: Abgedeckte Schraubklemmen und 30cm Anschlussleitung mit Rast-Stecksystem
  • Kabeltyp primärseitig: H03VVH2-F 2x 0,75mm2
  • Leitungsquerschnitt primär: 0,75mm2
  • Leitungslänge primär: 0,75cm
  • Leitungslänge sekundär: 30cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,75*
€ 19,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 21,81*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,01*
€ 22,72*
€ 8,50*
ab € 16,51*
€ 23,23*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,80*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.