Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Betriebsgerät EL-22 UNI 150-450 TUN-2CH, IP20, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Betriebsgerät EL-22 UNI 150-450 TUN-2CH, IP20, dimmbar
LED Betriebsgerät EL-22 UNI 150-450 TUN-2CH, IP20, dimmbar
LED Betriebsgerät EL-22 UNI 150-450 TUN-2CH, IP20, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-NO-8999011353
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-8999011353
EAN/GTIN:
     4044538075464
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Betriebsgerät EL-22 UNI 150-450 TUN-2CH, IP20, dimmbar

  • Dimmbarkeit: DALI, Push-Dimmer
  • Dimmbar: ja
  • dynamisch
  • Produktart: Betriebsgerät
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L∕ B∕ H: 11,7∕ 4,5∕ 2,9 cm
  • Marke: nobilé
  • Artikelnummer: NO-8999011353
  • Leistungsaufnahme: 12|22,5 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Geeignet für Konstantstrom
  • Nicht geeignet für Konstantspannung
  • Geeignet für Gleichspannung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,25*
€ 47,25*
€ 5,00*
ab € 39,38*
€ 53,63*
€ 8,50*
ab € 39,33*
€ 53,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,07*
€ 55,70*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
8980301548
ab € 40,49*
Ähnlich
nobilé
8980304048
ab € 118,76*
Ähnlich
nobilé
8999011352
ab € 31,98*
Ähnlich
nobilé
8980202535
ab € 23,75*
Ähnlich
nobilé
8980202540
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.