Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Betriebsgerät EL-21-700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Betriebsgerät EL-21-700
LED Betriebsgerät EL-21-700
LED Betriebsgerät EL-21-700
Artikel-Nr.:
     440-NO-8999012040
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-8999012040
EAN/GTIN:
     4044538047591
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Betriebsgerät EL-21-700

  • Nennstrom max.: 120A
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Netzgerät
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 0 - 21 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,14 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: nobilé
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 18∕ 4,6∕ 1,9 cm
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V
  • Farbe: silber
  • Artikelnummer: NO-8999012040
  • Nennspannung sekundär max.: 30V
  • Nennstrom sekundär max.: 700mA
  • Leistungsfaktor bei 230V AC Volllast: > 0,9
  • Messpunkt tc max.: 70°C
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 40°C
  • Temperaturschutz: 100°C
  • Anschlussart Primärseite: Abgedeckte Schraubklemmen
  • Anschlussart Sekundärseite: Anschlussleitung mit Klinkenstecksystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,96*
€ 23,96*
€ 5,95*
ab € 19,32*
€ 27,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,34*
€ 27,39*
€ 5,46*
ab € 20,18*
€ 28,30*
€ 8,50*
ab € 20,16*
€ 28,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.