Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte ALERIA Außenleuchte, GU10, IP44, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandleuchte ALERIA Außenleuchte, GU10, IP44, grau
Wandleuchte ALERIA Außenleuchte, GU10, IP44, grau
Wandleuchte ALERIA Außenleuchte, GU10, IP44, grau
Wandleuchte ALERIA Außenleuchte, GU10, IP44, grau
Wandleuchte ALERIA Außenleuchte, GU10, IP44, grau
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2019131010
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2019131010
EAN/GTIN:
     5704924000737
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte ALERIA Außenleuchte, GU10, IP44, grau

  • Marke: Nordlux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Größe: B∕ H: 11,5∕ 10,7 cm
  • Dimmbar: nein
  • Schutzklasse 1 (Geerdet)
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Metall
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lampenleistung: max. 35 W
  • Gewicht: 0,33 kg
  • Farbe: grau matt
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: NORD-2019131010
  • Vorsprung: 14,7 cm
  • Parallelschaltung nicht möglich!
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 19,26*
€ 19,26*
1
€ 8,50*
ab € 15,55*
€ 22,37*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 15,91*
€ 22,84*
1
€ 4,00*
ab € 16,27*
€ 23,27*
3
€ 5,95*
ab € 25,24*
€ 34,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.