Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Aleria 2019131010 Außenwandleuchte GU10 6.5W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S636132
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2019131010
EAN/GTIN:
     5704924000737
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Aleria ist eine kleine Leuchte, die nur wenig Platz in Anspruch nimmt und gleichzeitig ein gutes funktionales Licht bietet. Mit ihren weichen Formen und dem eleganten Design stellt diese Leuchte eine schöne Dekoration für Ihren Außenbereich dar. Aleria ist aus lackiertem Aluminium gefertigt und eignet sich zum Beispiel für die Einfahrt, die Haustür oder die Garage.
Features:
Modernes und kompaktes Design
Gut geeignet für Nordlux Smart Bulb
Sowohl für den Außenbereich als auch für das Badezimmer geeignet
Lieferumfang:
Außenwandleuchte Aleria + Anleitung
Hinweise:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
6.5 W
Höhe:
107 mm
Farbe:
grau
Breite:
115 mm
Sockel:
GU10
Schutzart:
IP44
Gewicht:
330 g
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung + Haus/Garage
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Grau
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, leds mit stecksockel, 05704924000737, Nordlux, Aleria, Außeneckleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 19,26*
€ 19,26*
1
€ 8,50*
ab € 15,55*
€ 22,69*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,17*
€ 32,14*
3
€ 5,95*
ab € 25,05*
€ 34,57*
7 Tage
9
1
€ 6,99*
ab € 36,66*
€ 50,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.