Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler UMBERTO, 7,5W, GU10, IP44, dimmmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustrahler UMBERTO, 7,5W, GU10, IP44, dimmmbar, schwarz
Einbaustrahler UMBERTO, 7,5W, GU10, IP44, dimmmbar, schwarz
Einbaustrahler UMBERTO, 7,5W, GU10, IP44, dimmmbar, schwarz
Einbaustrahler UMBERTO, 7,5W, GU10, IP44, dimmmbar, schwarz
Einbaustrahler UMBERTO, 7,5W, GU10, IP44, dimmmbar, schwarz
Einbaustrahler UMBERTO, 7,5W, GU10, IP44, dimmmbar, schwarz
Einbaustrahler UMBERTO, 7,5W, GU10, IP44, dimmmbar, schwarz
Einbaustrahler UMBERTO, 7,5W, GU10, IP44, dimmmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2210100003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2210100003
EAN/GTIN:
     5704924012518
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Einbaustrahler UMBERTO, 7,5W, GU10, IP44, dimmmbar, schwarz

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: Downlight
  • Klasse 2 (doppelt isoliert)
  • IP-Schutzart: IP44
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schwenkbereich: 15 °
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,6 cm
  • Einbautiefe: 6,6 cm
  • Gewicht: 0,19 kg
  • Farbe: schwarz matt
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ B∕ H∕ T: 7,9∕ 9,6∕ 8∕ 9,6 cm
  • Marke: Nordlux
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: NORD-2210100003
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Geschützt gegen Spritzwasser (IP44-IP65)
  • Größe: Spot-H: 6,6 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,24*
€ 12,24*
€ 8,50*
ab € 9,96*
€ 14,43*
€ 4,00*
ab € 10,96*
€ 16,56*
€ 5,95*
ab € 15,94*
€ 22,89*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
47678
ab € 1,53*
Zubehör
SIGOR Licht
627432
ab € 4,46*
Zubehör
SIGOR Licht
627468
ab € 2,22*
Zubehör
SIGOR Licht
627464
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.