Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip, 10m, IP44, 3-6000K, IP44, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip, 10m, IP44, 3-6000K, IP44, weiß
LED Strip, 10m, IP44, 3-6000K, IP44, weiß
LED Strip, 10m, IP44, 3-6000K, IP44, weiß
LED Strip, 10m, IP44, 3-6000K, IP44, weiß
LED Strip, 10m, IP44, 3-6000K, IP44, weiß
LED Strip, 10m, IP44, 3-6000K, IP44, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2210379901
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2210379901
EAN/GTIN:
     5708839012793
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip, 10m, IP44, 3-6000K, IP44, weiß

  • Marke: Nordlux
  • Produktart: LED Strip
  • Schutzklasse: 3
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Klasse 3 (12V)
  • Artikelnummer: NORD-2210379901
  • Länge des Anschlußkabels: 120 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 1000∕ 1000∕ 0,15 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP44
  • Material: Kupfer
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Parallelschaltung nicht möglich
  • Das Kabel kann nicht ausgetauscht werden!
  • Treiberverbrauch: 48W
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 57,90*
€ 57,90*
€ 8,50*
ab € 46,80*
€ 63,38*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
NORD-2210369901
ab € 27,00*
Ähnlich
Nordlux
NORD-2210359901
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.