Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Pendelleuchte AVRA, E27, IP20, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Pendelleuchte AVRA, E27, IP20, Kupfer
Nordlux Pendelleuchte AVRA, E27, IP20, Kupfer
Nordlux Pendelleuchte AVRA, E27, IP20, Kupfer
Nordlux Pendelleuchte AVRA, E27, IP20, Kupfer
Artikel-Nr.:
     440-NORD-84800030
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-84800030
EAN/GTIN:
     5701581345881
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Nordlux Pendelleuchte AVRA, E27, IP20, Kupfer

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Stoffkabel schwarz
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall/Textil/PVC
  • Marke: Nordlux
  • Gewicht: 0,22 kg
  • Farbe: Kupfer/Baldachin schwarz
  • Größe: Ø∕ H: 5,1∕ 7,5 cm
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Artikelnummer: NORD-84800030
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Dimmbar: nein
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 13,52*
€ 13,52*
1
€ 8,50*
ab € 11,03*
€ 16,28*
3
€ 5,95*
ab € 17,89*
€ 23,78*
5 Tage
2
1
€ 9,45*
ab € 16,24*
€ 23,82*
6 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 34,00*
€ 48,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.