Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Pendelleuchte AVRA, E27, IP20, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Pendelleuchte AVRA, E27, IP20, Kupfer
Nordlux Pendelleuchte AVRA, E27, IP20, Kupfer
Nordlux Pendelleuchte AVRA, E27, IP20, Kupfer
Nordlux Pendelleuchte AVRA, E27, IP20, Kupfer
Artikel-Nr.:
     911-NORD-84800030
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-84800030
EAN/GTIN:
     5701581345881
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Nordlux Pendelleuchte AVRA, E27, IP20, Kupfer

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Dimmbar: nein
  • Stoffkabel schwarz
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall/Textil/PVC
  • Marke: Nordlux
  • Gewicht: 0,22 kg
  • Farbe: Kupfer/Baldachin schwarz
  • Größe: Ø∕ H: 5,1∕ 7,5 cm
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Artikelnummer: NORD-84800030
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 13,52*
€ 13,52*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 10,93*
€ 15,78*
4 Tage
2
1
€ 9,45*
ab € 16,20*
€ 23,03*
3
€ 5,95*
ab € 17,73*
€ 24,78*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 27,28*
€ 37,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.