Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Pendelleuchte CHINO 25, E27, IP20, Holz, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Pendelleuchte CHINO 25, E27, IP20, Holz, braun
Nordlux Pendelleuchte CHINO 25, E27, IP20, Holz, braun
Nordlux Pendelleuchte CHINO 25, E27, IP20, Holz, braun
Nordlux Pendelleuchte CHINO 25, E27, IP20, Holz, braun
Nordlux Pendelleuchte CHINO 25, E27, IP20, Holz, braun
Artikel-Nr.:
     440-NORD-84823014
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-84823014
EAN/GTIN:
     5701581346284
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Nordlux Pendelleuchte CHINO 25, E27, IP20, Holz, braun

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Dimmbar: nein
  • Stoffkabel schwarz
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Holz/M/P/PVC
  • Marke: Nordlux
  • Gewicht: 0,27 kg
  • Farbe: braun/Baldachin schwarz
  • Größe: H: 23 cm
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Artikelnummer: NORD-84823014
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: Schirm-Ø: 25 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 31,78*
€ 31,78*
1
€ 4,00*
ab € 24,95*
€ 34,75*
1
€ 8,50*
ab € 25,01*
€ 34,75*
6 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 36,25*
€ 49,12*
3
€ 5,95*
ab € 38,28*
€ 50,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.