Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Chino 25 84823014 Pendelleuchte E27 60W Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W050181
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     84823014
EAN/GTIN:
     5701581346284
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Features:
1-flammig
Lampenschirm aus Holz
Lieferumfang:
Pendelleuchte · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Sockel:
E27
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Holz
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Holz
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Pendellänge (max.):
250 cm
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, nordlux hängeleuchte, Nordlux, Chino 25, Pendellicht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 29,56*
€ 29,56*
1
€ 8,50*
ab € 23,80*
€ 33,71*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 26,78*
€ 46,20*
3
€ 5,95*
ab € 38,57*
€ 51,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.