Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler ROAR, 40°, 7W, 3000K, 550lm, IP23, dimmmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Einbaustrahler ROAR, 40°, 7W, 3000K, 550lm, IP23, dimmmbar, schwarz
LED Einbaustrahler ROAR, 40°, 7W, 3000K, 550lm, IP23, dimmmbar, schwarz
LED Einbaustrahler ROAR, 40°, 7W, 3000K, 550lm, IP23, dimmmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NORD-84960003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-84960003
EAN/GTIN:
     5704924013997
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler ROAR, 40°, 7W, 3000K, 550lm, IP23, dimmmbar, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Schalter
  • Die Leuchte kann direkt in die Isolierung montiert werden.
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 550 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • IP-Schutzart: IP23
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 7 cm
  • Gewicht: 0,067 kg
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: schwarz matt
  • EPREL Nr.: 1308252
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H∕ T: 8,5∕ 8,5∕ 8,5∕ 4,38∕ 4,38 cm
  • Marke: Nordlux
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 20 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: NORD-84960003
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Kabel flach
  • Material: Metall
  • Größe: Spot-Ø∕ H: 8,5∕ 5 cm
  • Kabel austauschbar
  • Klasse 2 (doppelt isoliert)
  • Treiber in der Halterung
  • Leistung des Treibers: 6,8W
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 16,54*
€ 16,54*
12 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 17,62*
1
€ 4,00*
ab € 13,03*
€ 18,81*
1
€ 8,50*
ab € 13,09*
€ 18,82*
1
€ 5,95*
ab € 20,17*
€ 28,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.