Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 84960003 Roar LED-Einbauleuchte LED LED 7W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D665202
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     84960003
EAN/GTIN:
     5704924013997
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Roar ist ein Einbaustrahler der einfach und funktional über eine integrierte LED praktisches Licht bringt.
Features:
Inkl.6,5 W LED
IP23
Lumen 550
Lichtfarbe Warmweiß (3000 K)
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Höhe:
44 mm
Länge:
85 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
85 mm
Durchmesser:
85 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Material:
Plastik
Betriebsspannung:
240 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leistung je Leuchtmittel:
7.00 W
Drehbereich max.:
30 °
Lichtstrom Gesamt:
550 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,39*
€ 15,39*
€ 8,50*
ab € 12,46*
€ 17,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,03*
€ 18,83*
€ 5,95*
ab € 20,05*
€ 28,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.