Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set LED NV-Stiftsockellampe STS, 12V, GY6.35, 3.58W 2700K 300lm, weiß / klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er-Set LED NV-Stiftsockellampe STS, 12V, GY6.35, 3.58W 2700K 300lm, weiß / klar
3er-Set LED NV-Stiftsockellampe STS, 12V, GY6.35, 3.58W 2700K 300lm, weiß / klar
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-28822
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28822
EAN/GTIN:
     4000870288221
Suchbegriffe:
LED GY6,35
LED Leuchtmittel GY6,35
LED Leuchtmittel Sockel GY6,35
Leuchtmittel GY6,35

3er-Set LED NV-Stiftsockellampe STS, 12V, GY6.35, 3.58W 2700K 300lm, weiß / klar

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Produktart: Stiftsockellampe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Größe: Ø∕ L: 1,7∕ 4,7 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 461022
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Farbe: klar
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 28 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 288.22
  • Scheinleistung (VA): 4,5
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY6,35
  • Schaltzyklen: 50000
  • Lampentyp: Stiftsockellampe
  • Marke: Paulmann
  • Leistungsaufnahme: 3,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Artikelnummer: PAUL-28822
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 29 kg
  • Leistungsfaktor: 0,5
Weitere Suchbegriffe: Sockel GY6,35, led gy6,35 2700k, led gy6,35
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 13,72*
€ 13,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,12*
€ 16,07*
€ 8,50*
ab € 11,54*
€ 16,65*
€ 4,00*
ab € 11,28*
€ 16,65*
€ 5,95*
ab € 12,97*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.