Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28822 LED EEK G (A - G) GY6.35 3.5W Warmweiß (Ø x H) 17mm x 47mm 3St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C002322
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28822
EAN/GTIN:
     4000870288221
Suchbegriffe:
LED GY6,35
LED Leuchtmittel GY6,35
LED Leuchtmittel Sockel GY6,35
Leuchtmittel GY6,35
Diese warmweiße GY6,35 LED-Stiftsockellampe aus Kunststoff wird im 3er-Set geliefert. Sie ist klein, kompakt und leistungsstark und eine gute LED-Alternative zu Halogenlampen. Von einem Austausch profitiert man gleich doppelt - neben dem deutlich geringeren Energieverbrauch, hat dieser Stiftsockel auch noch eine wesentlich längere Lebensdauer als der Vorgänger. Dieses Leuchtmittel ist besonders gut für den Einsatz in kleinsten Leuchten oder Spotköpfen geeignet und schafft eine einwandfreie und gleichmäßige Lichtverteilung.
Features:
Leistung= 3.5 W
Lichtstrom Gesamt= 300 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Lieferumfang:
3 Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Leistung:
3.5 W
Höhe:
47 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Farbe:
weiß
Sockel:
GY6.35
Durchmesser:
17 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
300 lm
Bemessungs-Leistung:
3.5 W
Leistungsfaktor:
0,5
Lebensdauer circa:
15000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
300 lm
Betriebsspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
Klar
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
300 lm
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sockel GY6,35, led gy6,35, Paulmann, LED Leuchtmittel, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 13,72*
€ 13,72*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,99*
€ 15,83*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 15,99*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 11,52*
€ 16,59*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,21*
€ 16,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.